Referințe
Kipp:K0263.205
Rubix:d866210
EAN:4059245071173

Detalii produs : K0263.205 KIPP - HANDLE KIPP K0263.205
CYLINDER GRIP REVOLVING SIZE:3 M06
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 35 g |
|---|---|
| Lungime | 44 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere