Burghiu spiral GISS Cutline 832023

Cylindrical hss drill bits hss co5% - tialn

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS Cutline:832023
Rubix:d792118
EAN:3660338049620
832023
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului3 mm
Lungime totală61 mm
Lungimea tăieturii33 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 832023 CUTLINE - 832023 BURGHIU HSS 5%COBALT TINBD3 MM CUTLINE


Cross grinding from the diameter of 2.

Puncte forte

Highly efficient with most stainless and other steel types
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului3 mm
Lungime totală61 mm
Lungimea tăieturii33 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 338
Unghiul helixului33 °
Unghiul vârfului130 °
Diametrul cozii3 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere