Burghiu spiral GISS Cutline 861303
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:6466855
GISS Cutline:861303
Rubix:d793417
EAN:3660338161100


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 1.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 70 mm |
| Lungimea tăieturii | 45 mm |
Documente
Detalii produs : 861303 CUTLINE - 861303 BURGHIU HSS LUNGIME EXTINSA D.1,5 CUTLINE
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 1.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 70 mm |
| Lungimea tăieturii | 45 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 340 n |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 1.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere