Burghiu spiral GISS Cutline 861313
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:6466866
GISS Cutline:861313
Rubix:d793439
EAN:3660338161209


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 2.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 95 mm |
| Lungimea tăieturii | 62 mm |
Documente
Detalii produs : 861313 CUTLINE - 861313 BURGHIU HSS LUNGIME EXTINSA D.2,5 CUTLINE
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 2.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 95 mm |
| Lungimea tăieturii | 62 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 340 n |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere