Rulment cu role cilindrice FAG NN3006-AS-M-SP
Cylindrical roller bearing NN30..-AS-K-M-SP
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NN3006-AS-M-SP
Rubix:d1251211
Producator:0383843100000
EAN:4012801231428

Detalii produs : NN3006-AS-M-SPFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NN3006-AS-M-SP
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing double-row, brass cage FAG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 190 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
