Rulment cu role cilindrice FAG NU2338-EX-M1-C3
Cylindrical roller bearing NU23..-E
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU2338-EX-M1-C3
Rubix:d1245860
Producator:0192457690030
EAN:4012801628273

Detalii produs : NU2338-EX-M1-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU2338-EX-M1-C3
Cylindrical roller bearings, main dimensions according to DIN 5412-1, detachable bearing, can be disassembled, single row, brass cage, non-sealed, clearance larger than normal.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 132x400x400 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 83100 g |
| Diametrul interior | 190 mm |
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 132 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
