Referințe
FAG:WJ90X160-TVP
Rubix:d1251269
Producator:0192955960000
Detalii produs : WJ90X160-TVPFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG WJ90X160-TVP
Cylindrical roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 52.4 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
