Rulment cu role cilindrice FAG Z-527459.ZL-P5
Cylindrical roller bearing Z-527...ZL
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:Z-527459.ZL-P5
Rubix:d1242058
Producator:0382096590000
Detalii produs : Z-527459.ZL-P5FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG Z-527459.ZL-P5
Cylindrical roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 440 mm |
| Diametrul exterior | 540 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
