Rulment cu role cilindrice FAG N214-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

FAG:N214-E-XL-M1
Rubix:d345714
Producator:0190043380000
EAN:4012801402958
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior125 mm
Lățime24 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : N214-E-XL-M1 FAG - N214-E-XL-M1 FAG


Puncte forte

Supports high radial loads.

Aplicații

Movable bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)24x125x125 mm
Logistic Greutate1280 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior125 mm
Lățime24 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Sarcină statică de bază, radială - C0r137000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr140000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere