Rulment cu role cilindrice FAG N324-E-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:N324-E-XL-M1-C3
Rubix:d340330
Producator:0192188770030
EAN:4012801404280
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior260 mm
Lățime55 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : N324-E-XL-M1-C3 FAG - FAG CYLIND ROLLR BEARING N324-E-XL-M1-C3


Cylindrical roller bearing N3. . -E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Cylindrical roller bearing N3..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)55x260x260 mm
Logistic Greutate15300 g
Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior260 mm
Lățime55 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăalamă
Sarcină statică de bază, radială - C0r600000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr610000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere