Rulment cu role cilindrice FAG NJ202-E-XL-M1A-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ202-E-XL-M1A-C3
Rubix:d343330
Producator:0192212820030
EAN:4012801620635

Detalii produs : NJ202-E-XL-M1A-C3 FAG - NJ202-E-XL-M1A-C3 FAG
Puncte forte
Supports high radial loads.
Aplicații
Movable bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 55 g |
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 11 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere