Rulment cu role cilindrice FAG NJ220-E-XL-TVP2-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ220-E-XL-TVP2-C3
Rubix:d342255
Producator:0167348580030
EAN:4012801228039

Detalii produs : NJ220-E-XL-TVP2-C3 FAG - FAG NJ220-E-XL-TVP2-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 167348580030
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 34x180x180 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3480 g |
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 3450 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 305000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 295000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere