Rulment cu role cilindrice FAG NJ2212-E-XL-TVP2-HLD
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ2212-E-XL-TVP2-HLD
Rubix:d1247394
Producator:0565682660000
EAN:4012802270723
Detalii produs : NJ2212-E-XL-TVP2-HLDFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ2212-E-XL-TVP2-HLD
Puncte forte
Supports high radial loads.
Aplicații
Movable bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 28x110x110 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1090 g |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
