Rulment cu role cilindrice FAG NJ2215-E-XL-M1-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ2215-E-XL-M1-C3
Rubix:d338836
Producator:0192234470030
EAN:4012801228176

Detalii produs : NJ2215-E-XL-M1-C3 FAG - FAG NJ2215-E-XL-M1-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Puncte forte
Supports high radial loads.
Aplicații
Movable bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1793 g |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 3600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 208000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 192000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere