Rulment cu role cilindrice FAG NJ2306-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NJ2306-E-XL-TVP2-C3
Rubix:d347144
Producator:0167353310030
EAN:4012801381161
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime27 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NJ2306-E-XL-TVP2-C3 FAG - FAG CYLIND ROLLR BEARING NJ2306-E-XL-TVP2-C3


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)27x72x72 mm
Logistic Greutate539 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime27 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință7200 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r75000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr86000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere