Rulment cu role cilindrice FAG NJ2307-E-XL-M1-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ2307-E-XL-M1-C3
Rubix:d343185
Producator:0192249310030
EAN:4012801381192

Detalii produs : NJ2307-E-XL-M1-C3 FAG - FAG NJ2307-E-XL-M1-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 192249310030
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Puncte forte
Supports high radial loads.
Aplicații
Movable bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 31x80x80 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 808 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 6600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 98000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 108000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere