Rulment cu role cilindrice FAG NJ2313-E-XL-M1A-C3

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NJ2313-E-XL-M1A-C3
Rubix:d342117
Producator:0382602710030
EAN:4012801228794
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime48 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NJ2313-E-XL-M1A-C3 FAG - FAG NJ2313-E-XL-M1A-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 0382602710030


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1A, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Puncte forte

Supports high radial loads.

Aplicații

Movable bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)48x140x140 mm
Logistic Greutate3750 g
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime48 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință4000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r285000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr295000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere