Rulment cu role cilindrice FAG NJ314-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NJ314-E-XL-M1
Rubix:d343571
Producator:0192283330000
EAN:4012801229395
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NJ314-E-XL-M1 FAG - FAG NJ314-E-XL-M1 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 192283330000


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Puncte forte

Supports high radial loads.

Aplicații

Movable bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)35x150x150 mm
Logistic Greutate3120 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime35 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință4500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r222000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr242000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere