Rulment cu role cilindrice FAG NNU4932-S-K-M-SP

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NNU4932-S-K-M-SP
Rubix:d344505
Producator:0192331590000
EAN:4012801232029
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior220 mm
Lățime60 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NNU4932-S-K-M-SP FAG - FAG NNU4932-S-K-M-SP SUPER PRECISION CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS NNU49


Cylindrical roller bearings NNU49..-S-K-M-SP, dimensions according to DIN 5412-4, plain bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage, reduced radial internal clearance, limited tolerances
Super precision cylindrical roller bearings NNU49..-S-K-M-SP, non-locating bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)60x220x220 mm
Logistic Greutate6460 g
Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior220 mm
Lățime60 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Sarcină statică de bază, radială - C0r680000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr335000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere