Referințe
FAG:NU1008-XL-M1-C3
Rubix:d341655
Producator:0167370320030
EAN:4012801588874

Detalii produs : NU1008-XL-M1-C3 FAG - FAG NU1008-XL-M1-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 167370320030
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 15x68x68 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 230 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 8900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 30500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 33500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere