Rulment cu role cilindrice FAG NU220-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU220-E-XL-TVP2-C3
Rubix:99879
Producator:0167382500030
EAN:4012801024235
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime34 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU220-E-XL-TVP2-C3 FAG - FAG RULMENT NU 220 ETVP2C3


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Puncte forte

Supports high radial loads.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)34x180x180 mm
Logistic Greutate3420 g
Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime34 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință3450 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r305000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr295000 N
  • Disponibil