Rulment cu role cilindrice FAG NU230-E-XL-M1-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU230-E-XL-M1-C3
Rubix:d338750
Producator:0167390600030
EAN:4012801234283

Detalii produs : NU230-E-XL-M1-C3 FAG - NU230-E-XL-M1-C3 CYLIND ROLLR BEARING FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Puncte forte
Supports high radial loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 45x270x270 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 11854 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 2350 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 590000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 520000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere