Rulment cu role cilindrice FAG NU2316-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU2316-E-XL-M1
Rubix:d340404
Producator:0192446650000
EAN:4012801234511
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime58 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU2316-E-XL-M1 FAG - FAG NU2316-E-XL-M1 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 192446650000


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Puncte forte

Supports high radial loads.

Aplicații

Movable bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)58x170x170 mm
Logistic Greutate6400 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime58 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință3450 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r425000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr420000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere