Referințe
FAG:NU326-E-XL-M1
Rubix:d342955
Producator:0192497990000
EAN:4012801401289

Detalii produs : NU326-E-XL-M1 FAG - FAG NU326-E-XL-M1 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 192497990000
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Puncte forte
Supports high radial loads.
Aplicații
Movable bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 58x280x280 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 18400 g |
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 58 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 2340 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 720000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 720000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere