Rulment cu role cilindrice FAG NUP2320-E-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NUP2320-E-XL-M1-C3
Rubix:d340500
Producator:0382621770030
EAN:4012801236713
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior290 mm
Lățime48 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NUP2320-E-XL-M1-C3 FAG - FAG NUP2320-E-XL-M1-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Puncte forte

Supports high radial loads.

Aplicații

Movable bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)73x215x215 mm
Logistic Greutate13640 g
Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior290 mm
Lățime48 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință2500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r720000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr680000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere