Referințe
FAG:NUP244-E-M1
Rubix:d341476
Producator:0167414040000
EAN:4012801336895

Detalii produs : NUP244-E-M1 FAG - FAG NUP244-E-M1 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearing NUP..-E-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 65x400x400 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 39300 g |
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 65 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 1380 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1330000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 950000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere