Rulment cu role cilindrice FAG NUP309-E-XL-TVP2-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:NUP309-E-XL-TVP2-C3
Rubix:d1246936
Producator:0167415010030
EAN:4012801180344

Documente
Detalii produs : NUP309-E-XL-TVP2-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NUP309-E-XL-TVP2-C3
Cylindrical roller bearing NUP...-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 outer ring edges, 1 inner ring edge, disk with inner edge, form NUP
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 930 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 6400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 99000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 116000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere