Rulment cu role cilindrice FAG NU204-E-XL-M1A

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU204-E-XL-M1A
Rubix:d340299
Producator:0192380100000
EAN:4012801589451
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU204-E-XL-M1A FAG - FAG NU204-E-XL-M1A CYLINDRICAL ROLLER BEARING NU..-E-XL-M1A WITH CAGE


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate131 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință12800 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r24700 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr32500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere