Referințe
FAG:N220-E-XL-M1
Rubix:d342210
Producator:0192176500000
EAN:4012801403146

Detalii produs : N220-E-XL-M1 FAG - FAG N220-E-XL-M1 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGFULL COMPLEMENT SINGLE ROW
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, floating bearing, separable, with cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3810 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 34 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere