Rulment cu role cilindrice FAG NJ2309-E-XL-TVP2-C4
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ2309-E-XL-TVP2-C4
Rubix:d1249122
Producator:0167354390040
EAN:4012801381468

Detalii produs : NJ2309-E-XL-TVP2-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ2309-E-XL-TVP2-C4
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1310 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
