Referințe
FAG:NJ407-XL-C3
Rubix:d345996
Producator:0167367610030
EAN:4012801385954

Detalii produs : NJ407-XL-C3 FAG - NJ407-XL-C3 FAG
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, dismountable, brass cage, clearance larger than normal.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1020 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere