Referințe
FAG:NU310-E-XL-M1
Rubix:d345657
Producator:0167398760000
EAN:4012801179867

Detalii produs : NU310-E-XL-M1 FAG - FAG NU310-E-XL-M1 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 167398760000
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1280 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 27 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 6000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 114000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 131000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere