Referințe
FAG:NU408-XL-M1-C4
Rubix:d1248380
Producator:0382648460040
Detalii produs : NU408-XL-M1-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU408-XL-M1-C4
Cylindrical roller bearing NU. . -XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1430 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 27 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
