Referințe
FAG:NNU4960-S-M-SP
Rubix:d340277
Producator:0190046480000
EAN:4012801335881

Detalii produs : NNU4960-S-M-SP FAG - NNU4960-S-M-SP FAG
Super precision cylindrical roller bearings NNU49..-S-M-SP, non-locating bearing, double row, separable, with cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 51900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 300 mm |
| Diametrul exterior | 420 mm |
| Lățime | 118 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2380000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1040000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
