Rulment cu role cilindrice FAG NJ2311-E-XL-TVP2-C4

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

FAG:NJ2311-E-XL-TVP2-C4
Rubix:d347069
Producator:0192253770040
EAN:4026677497420
NJ2311-E-TVP2-C4

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime40 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NJ2311-E-XL-TVP2-C4 FAG - FAG NJ2311-E-XL-TVP2-C4 0192253770040 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2240 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime40 mm
Tipul jocului rulmentuluic4
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință4500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r230000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr235000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere