Referințe
FAG:NUP312-E-XL-M1
Rubix:d346826
Producator:0192550390000
EAN:4012801390583

Detalii produs : NUP312-E-XL-M1 FAG - NUP312-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 5200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 157000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 177000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
