Referințe
FAG:N240-E-M1-C3
Rubix:d1246003
Producator:0192181760030
Detalii produs : N240-E-M1-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG N240-E-M1-C3
Cylindrical roller bearing N2. . -E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 27000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 200 mm |
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 58 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
