Rulment cu role cilindrice FAG N1011-K-PVPA1-SP-R10-20
Cylindrical Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:N1011-K-PVPA1-SP-R10-20
Rubix:d1244648
Producator:0646914894001

Documente
Detalii produs : N1011-K-PVPA1-SP-R10-20FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG N1011-K-PVPA1-SP-R10-20
Cylindrical roller bearing N3. . -E-M1,with cage,single row,non-locating bearing,0 ribs on outer ring,2 rib on inner ring, type N3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 388 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 48000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 45000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
