Rulment cu role cilindrice FAG NJ209-E-XL-M1A-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ209-E-XL-M1A-C3
Rubix:d342393
Producator:0389060740030
EAN:4026677093073

Detalii produs : NJ209-E-XL-M1A-C3 FAG - NJ209-E-XL-M1A-C3 FAG
Radial cylindrical roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 522 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
