Referințe
FAG:NJ220-E-XL-M1A
Rubix:d1245032
Producator:0384798340000
EAN:4026677317742

Detalii produs : NJ220-E-XL-M1AFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ220-E-XL-M1A
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1A, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3980 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 34 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 3450 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 305000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 295000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
