Rulment cu role cilindrice FAG NJ2226-E-XL-M1-J30PC
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ2226-E-XL-M1-J30PC
Rubix:d1243208
Producator:0611455640000
EAN:4012802497557

Detalii produs : NJ2226-E-XL-M1-J30PCFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ2226-E-XL-M1-J30PC
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 230 mm |
| Lățime | 64 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
