Rulment cu role cilindrice FAG NJ2244-EX-TB-MPAX-J30PC-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:-T-NJ2244-EX-MP1A-J30PC-C3
FAG:NJ2244-EX-TB-MPAX-J30PC-C3
Rubix:d1252332
Producator:0796550250030
EAN:4047643168939

Detalii produs : NJ2244-EX-TB-MPAX-J30PC-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ2244-EX-TB-MPAX-J30PC-C3
Radial cylindrical roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 62400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 108 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
