Rulment cu role cilindrice FAG NJ236-E-XL-M1A-J30PC-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ236-E-XL-M1A-J30PC-C3
Rubix:d1245605
Producator:0654120950030
EAN:4012802499988
Detalii produs : NJ236-E-XL-M1A-J30PC-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ236-E-XL-M1A-J30PC-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 320 mm |
| Lățime | 52 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
