Rulment cu role cilindrice FAG NJ316-E-XL-M1A-QP51-C4
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ316-E-XL-M1A-QP51-C4
Rubix:d1248623
Producator:0389082200040
EAN:4012801757416
Detalii produs : NJ316-E-XL-M1A-QP51-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ316-E-XL-M1A-QP51-C4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4590 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 39 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
