Referințe
FAG:NJ414-XL-M1A-C3
Rubix:d1249370
Producator:0389084250030
EAN:4026677228024

Detalii produs : NJ414-XL-M1A-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ414-XL-M1A-C3
Radial cylindrical roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6130 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 42 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
