Rulment cu role cilindrice FAG NU1026-XL-MPAX-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU1026-XL-MPAX-C3
Rubix:d1249105
Producator:0763470360030
EAN:4047643271998

Detalii produs : NU1026-XL-MPAX-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU1026-XL-MPAX-C3
Cylindrical roller bearing NU..-XL-MPAX, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 3500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 250000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 212000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
