Rulment cu role cilindrice FAG NU213-E-XL-M1-S1-H257A-J20B-R95-110NA
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU213-E-XL-M1-S1-H257A-J20B-R95-110NA
Rubix:d1253295
Producator:0662168934030
Detalii produs : NU213-E-XL-M1-S1-H257A-J20B-R95-110NAFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU213-E-XL-M1-S1-H257A-J20B-R95-110NA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1130 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
