Referințe
FAG:NU2209-E-XL-M1
Rubix:d346190
Producator:0385237440000
EAN:4026677109552

Detalii produs : NU2209-E-XL-M1 FAG - FAG NU2209-E-XL-M1 CYLINDRICAL ROLLER BEARING NU..-E-XL-M1 WITH CAGE S
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 5600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 87000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 92000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere