Rulment cu role cilindrice FAG NU2210-E-XL-M1A-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU2210-E-XL-M1A-C3
Rubix:d1247717
Producator:0382633350030
EAN:4012801179546

Detalii produs : NU2210-E-XL-M1A-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU2210-E-XL-M1A-C3
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 640 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 5300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 88000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 92000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
