Referințe
FAG:NU2256-E-M1A
Rubix:d1244596
Producator:0388871180000
EAN:4012802002898

Detalii produs : NU2256-E-M1AFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU2256-E-M1A
Cylindrical roller bearing NU..-E-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 112820 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 280 mm |
| Diametrul exterior | 500 mm |
| Lățime | 130 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 720 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3600000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2270000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
